{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stúpanie závitov | 6 mm | |
| Typ | HB7720 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Druh závitu | TR; TR-LH | |
| Vrcholový uhol závitu | 30 Stupeň | |
| Geometria platne | Plný profil | |
| Použitie | vnútorný | |
| Vonkajší ⌀ D | 16,2 mm | |
| Hĺbka t | 3,5 mm | |
| pre závit ≥ | Tr34×6 – Tr42×6 | |
| Typ | P16 | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Smer rezania | pravé a ľavé | |
| Druh produktu | Rezná doštička pre kruhové frézovanie |
| Číslo položky | 217317 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197854933 | |
| Číslo výrobcu | 217317 6 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |