• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Frässkär 30°, HB7720, stigning: 6mm

Art-nr.: 217317 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    1 368,75 SEK / 1 st.
  • Från 3st.
    1 140,66 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

stigning (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: TR; TR-LH
  • Flankvinkel: 30
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 6 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp TR; TR-LH
Flankvinkel 30 grad
skärgeometri Fullprofil
Användning Invändig
Utvändig-⌀ D 16,2 mm
djup (Dj) 3,5 mm
för gänga ≥ Tr34×6 – Tr42×6
Typ P16
Antal skär Z 3
Antal spånspår 3
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 217317 6
EAN/GTIN 4045197854933
Tillverkarens nummer 217317 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Kontrollera/beräkna det faktiska spårdjupet Smax med den valda hållaren. (D frässkär – d1 hållare) / 2.