{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ zahĺbenia D | 43 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
minimálny ⌀ Dmin | 30 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 123 mm | |
L2 | 103 mm | |
L3 | 95 mm | |
⌀ zväzku D1 | 40 mm | |
Programovací rozmer e | 7,05 mm | |
Celková dĺžka L | 183 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
Prevedenie stopky | Whistle Notch | |
vhodná otočná rezná platnička | 260150 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Záhlbník |
Číslo položky | 217180 43 | |
EAN/GTIN | 4045197281296 |