Záhlbník 180 ° 17,5

Č. pol.: 217160 17,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
  • Uhol klesania: 180
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 17,5 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 2
minimálny ⌀ Dmin 6,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 96 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
vhodná otočná rezná platnička 260142
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol klesania 180 Stupeň
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217160 17,5
EAN/GTIN 4045197552525

Popis

Norma:

DIN 974-1 rad 1 (na DIN skrutky s valcovou hlavou).

Poznámka:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer ⌀ dmin (pozri tabuľku)!
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 1,2 s cepelou c. 674252 vel. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ zahĺbenia D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka