Klíč na olejový filtr ∙ čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) ∙ drážkovaný profil

Č. pol.: 2169-12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2169-12
EAN/GTIN 4000896241798
Číslo výrobcu 2169-12

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
  • 15 drážek Velikost klíče 74 mm)
  • Manipulace s olejovými filtry
    OPEL modely Astra K ∙ Insignia B s 1,5 Diesel motory F15DVC ∙ F15DVH s 77KW / 90KW
  • Tvarově navazující uchycení krytu olejového filtru
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem na výrobcem požadovaný utahovací moment
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Drážkový profil
  • Průměr: 107 mm