{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodná otočná rezná platnička | XECX 32T302 | |
| Uhol γ | 30 Stupeň | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| efektívny počet rezných hrán Zeff | 3 | |
| Počet otočných rezných platničiek | 3 | |
| priemer objímky | 49 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 55 mm | |
| najmenší ⌀ D | 20 mm | |
| najväčší ⌀ D1 | 80 mm | |
| dosiahnuteľná šírka úkosu b | 25 mm | |
| dosiahnuteľná dĺžka úkosu l | 33 mm | |
| dosiahnuteľná dĺžka skosenia b | 27 mm | |
| dosiahnuteľná výška úkosu h | 17 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 22 mm | |
| Posuv zubu pri hmax | 0,12 mm | |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219795 2 (TX15; 3,8 Nm) | |
| Druh produktu | Fazetková fréza |
| Číslo položky | 216680 30 | |
| EAN/GTIN | 4069515048095 | |
| Číslo výrobcu | 216680 30 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |