{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tinkamos keičiamos plokštelės | XECX 32T302 | |
| Kampas γ | 30 laipsniai | |
| Koto forma | su kiauryme | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| efektyvus dantų skaičius Zeff | 3 | |
| Keičiamų plokštelių kiekis | 3 | |
| Apykaklės skersmuo | 49 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 55 mm | |
| mažiausias ⌀ D | 20 mm | |
| didžiausias ⌀ D1 | 80 mm | |
| pasiekiamas nuožulos plotis b | 25 mm | |
| pasiekiamas nuožulos ilgis I | 33 mm | |
| pasiekiamas nuožulos ilgis b | 27 mm | |
| pasiekiamas nuožulos aukštis h | 17 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Dantų pastūma esant hmax | 0,12 mm | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 219795 2 (TX15; 3,8 Nm) | |
| Produkto rūšis | Nuožulų freza |
| Produkto numeris | 216680 30 | |
| EAN / GTIN | 4069515048095 | |
| Gamintojo numeris | 216680 30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |