Suffitová žárovka

Č. pol.: 2153-00
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lampa / žiarovka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2153-00
EAN/GTIN 4000896013128
Číslo výrobcu 2153-00
Číslo L L60140 6117

Popis

Popis:

  • Elektronka ∙ sulfitová žárovka pro 2153
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.