Zkoušečka napětí / proudu

Č. pol.: 2152N-02
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2152N-02
EAN/GTIN 4000896204182
Číslo výrobcu 2152N-02
Číslo L L60140 5110

Popis

Popis:

Použití:
Hledání závad na elektronických součástkách
  • Zkoušečka pro elektriku a elektroniku motorových vozidel
Zkušební hrot pro 2152N/3
  • 3 – 48 V
  • Ukazatel napětí: LED 5 V ∙ 12 V ∙ 24 V ∙ 48 V
  • Ukazatel polarity: LED pro plus nebo mínus,
    Střídavé napětí se současně svítícími LED
  • Zkušební hrot, zapichovací jehla s posuvnou mechanikou,
  • Navíc: krokosvorka a zkušební hrot k nasazení
  • Délka kabelu: 1300 mm