SOMT 083604 PDER, HB7520, Typ: ST900

Č. pol.: 214918 ST900
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,62 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    11,35 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 083604 PDER
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 214918 ST900
EAN/GTIN 4045197674708
Číslo výrobcu 214918 ST900
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka