SOMT 083604 PDER, HB7520, Tip: ST900

Št. art.: 214918 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,15 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,96 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 083604 PDER
Tip ST900
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214918 ST900
EAN/GTIN 4045197674708
Številka proizvajalca 214918 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
320
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
210
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov