Široká dokončovacia doštička ALU

Č. pol.: 214563 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: Doštička Wiper

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička Široká dokončovacia doštička
Uhol nastavenia k Doštička Wiper
Typ HLINÍK
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214563 ALU
EAN/GTIN 4045197676009

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
750
Alu (krátke rezanie)
N
750
Hliník > 10 % si
N
300

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovové otočné rezné platničky so širokou dokončovacou fazetou na montáž nastaviteľných lôžok vymeniteľných doštičiek. Dĺžka zarovnávacej fazety: 5 mm.