Široká dokončovací destička ALU

Artiklové číslo: 214563 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Úhel nastavení κ: Destička Wiper

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky Široká dokončovací destička
Úhel nastavení κ Destička Wiper
Typ ALU
Typ HU7810
Řezný materiál TK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214563 ALU
EAN / GTIN 4045197676009

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
750
Hliník (krátké třísky)
N
750
Al > 10% Si
N
300

Popis

Provedení:

Tvrdokovové vyměnitelné břitové destičky se širokou dokončovací fazetkou pro osazení nastavitelných lůžek vyměnitelných destiček. Délka zarovnávací fazetky: 5 mm.