Zámečnické kladivo BluGuard

Č. pol.: 2140-40
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2140-40
EAN/GTIN 4000896196159
Číslo výrobcu 2140-40
Číslo L L60140 3858

Popis

Popis:

  • Třída jakosti A
  • Ocelový ochranný kryt násady - Extra bezpečné řešení od firmy HAZET
    • Maximální ochrana před zlomením násady při chybných úderech
    • Vyšší pevnost v ohybu díky stabilizačnímu okraji kolem dokola
    • Ocelový ochranný kryt násady HAZET zaručuje maximální ochranu při chybných úderech
  • Násada z hikorového dřeva
  • S ochranným pouzdrem násady
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 310 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.55 kg