{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Softcut® | |
⌀ rezných hrán DC | 250 mm | |
Počet rezných hrán Z | 16 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
maximálny vonkajší ⌀ Dmax | 262,3 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 63 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 60 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | SE.T1305; XEEW1305 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Čelná fréza |
Číslo položky | 213555 250/16 | |
EAN/GTIN | 4045197953704 |