Čelná fréza 43° Octo 63/5

Č. pol.: 213300 63/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 43
  • Použitie frézy: Ramping
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 43 Stupeň
Použitie frézy Ramping
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
maximálny vonkajší ⌀ Dmax 72 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
vhodná otočná rezná platnička OF.. 050405
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Uhol nastavenia k 43 Stupeň
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213300 63/5
EAN/GTIN 4045197702012

Popis

Prevedenie:

Rovinná fréza 43° s možnosťou použitia až 8 rezných hrán na každej otočnej reznej platničke.

Použitie:

Výrazne pozitívna geometria umožňuje dosiahnuť veľmi kvalitné povrchy. Rovinná fréza s mäkkým rezom.

Poznámka:

Aby bolo možné použiť všetkých 8 rezných hrán, vymeniteľná doštička musí byť vždy otočená v určenom smere.
Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka