Fréza pre vysoké posuvy Hi5 63/5

Č. pol.: 213110 63/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
  • Členenie britov: nerovnaké
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Hi5
⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky s otvorom
Členenie britov nerovnaké
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 43,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 2,2 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 27 mm
vhodná otočná rezná platnička POMX 10T5..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Druh produktu Čelná fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213110 63/5
EAN/GTIN 4045197718495

Popis

Popis:

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.
Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.
Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.
Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepeľami.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 5,7 s čepeľou č. 674252 veľ. 20IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka