Vymeniteľná frézovacia doštička POMX 10T5ZEER M, pre frézy s vysokou rýchlosťou posuvu, HB9645

Č. pol.: 213184 INOX
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,65 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    14,71 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 299 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička POMX 10T5ZEER M
Typ INOX
Typ HB9645
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 4,8 mm
Posuv fz na zub 1 mm
Počet výmien/rezných hrán 5
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 213184 INOX
EAN/GTIN 4045197714923
Číslo výrobcu 213184 INOX
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné prevedenie doštičiek (hrúbka = 5,9 mm).
Pozitívna vysoká geometria posuvu.
Dĺžka reznej plochy: 2 mm pre vysoké povrchové úpravy.
Špeciálna hospodárnosť pomocou 5 britov.
Použiť prioritne pri ťažších použitiach (prerušenia rezu).

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D/ap max = 2,2 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka