Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Double 40/4

Č. pol.: 213000 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie stopky stopka Weldon
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 30 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 70 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 1,2 mm
Uhol rampy αmax 1,25 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 27,55 mm
vhodná otočná rezná platnička XOMU094812
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213000 40/4
EAN/GTIN 4062406266370

Popis

Prevedenie:

Nástrojový systém s extrémne stabilným lôžkom pre bezpečnú prácu. Geometrie nástrojov znižujúce reznú silu významne prispievajú k zníženiu zaťaženia hlavného vretena.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 10IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky