XDLT 09T308 ER ALU

Č. pol.: 212943 ALU
Zľava
17,28 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,96 € 17,28 € / ks
  • Od 10 ks
    8,30 € 14,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
975 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT 09T308 ER
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HU7810
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,99 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,79 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212943 ALU
EAN/GTIN 4045197581600

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1200
Alu (krátke rezanie)
N
1500
Hliník > 10 % si
N
1100
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač