XDLT 09T308 ER, HU7810, Típus: ALU

Cikkszám: 212943 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,38 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,81 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
605 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLT 09T308 ER
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HU7810
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,99 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,15 mm
Előtolás fz / fog 0,79 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212943 ALU
EAN / GTIN 4045197581600
Gyártó száma 212943 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1200
Alu (rövid forgácsú)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1100
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek