CPHX 060205 ER ST1400

Č. pol.: 212552 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,94 € / ks
  • Od 10 ks
    14,95 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
985 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CPHX 060205 ER
Typ ST1400
Typ HB4015
Rezný materiál HM
Dĺžka Wiper axiálna 1 mm
Dĺžka Wiper radiálna 1,5 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,25 mm
Hrúbka platne S 2.38 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Uhlový Polomer 0,5 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212552 ST1400
EAN/GTIN 4062406098698

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
400
Oceľ < 750 N/mm²
P
380
Oceľ < 900 N/mm²
P
360
Oceľ < 1100 N/mm²
P
340
Oceľ < 1400 N/mm²
P
320
Oceľ < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

  • Otočné platničky s vylepšenou geometriou Wiper pre účinné obrábanie pri zápustkovom kovaní a výrobe foriem.
  • Mimoriadna úspora času vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.
  • Otočné frézovacie platničky s radiálnou a axiálnou geometriou Wiper.

Presnosť obvodovej hádzavosti ±0,020 mm.

Odporúčanie:

Pre procesy čistého čelného frézovania znížte Vc o 30 %.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae=0,2 mm.
Lwa znázorňuje axiálnu dĺžku Wiper.
Lwr znázorňuje radiálnu dĺžku Wiper.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač