Vymeniteľná frézovacia doštička RDMW 12T3 MOTN, pre kopírovacie a rovinné frézy, HB7520

Č. pol.: 212285 UNI
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,22 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    8,51 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 046 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDMW 12T3 MOTN
Typ UNI
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212285 UNI
EAN/GTIN 4045197302540
Číslo výrobcu 212285 UNI
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
275
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka