Keičiama frezavimo plokštelė RDMW 100305 MOTN, kopijavimo ir plokštumų frezoms, HB7520

Prekės Nr.: 212285 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    11,88 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 046 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDMW 12T3 MOTN
Tipas UNI
Rūšis HB7520
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212285 UNI
EAN / GTIN 4045197302540
Gamintojo numeris 212285 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
275
Plienas <750 N/mm²
P
275
Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
125
INOX <900 N/mm²
M
260
INOX >900 N/mm²
M
210
Ketus (G)
K
240
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.