RDHX 12T3 MOTN ST900

Č. pol.: 212272 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,24 € / ks
  • Od 10 ks
    10,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 815 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 12T3 MOTN
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,22 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212272 ST900
EAN/GTIN 4045197554321

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
380
Oceľ < 750 N/mm²
P
290
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
Oceľ < 1100 N/mm²
P
210
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač