RPKT 10T3MOT INOX

Č. pol.: 212040 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,14 € / ks
  • Od 10 ks
    8,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 998 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RPKT 10T3MOT
Typ INOX
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212040 INOX
EAN/GTIN 4062406390341

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Okrúhle otočné platničky so šesťnásobným indexom. Vzhľadom na maximálnu hĺbku rezu je to šesť plnohodnotných rezných hrán.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3 × D / ap = 1 mm.
Aby bolo možné použiť všetkých šesť rezných hrán, nesmie sa prekročiť hodnota ap 2,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač