Frézovací vyměnitelné břitové destičky RPKT10T3MOT, pro kopírovací a rovinné frézy, HB7635

Artiklové číslo: 212040 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    229,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    190,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212040 INOX
EAN / GTIN 4062406390341
Číslo výrobce 212040 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Aby bylo možné použít všech šest břitů, nesmí být překročen parametr ap 2,5 mm.