Šestihranné klíče s kulovou hlavou

Č. pol.: 212.1,27
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212.1,27
EAN/GTIN 7610733004188
Číslo výrobcu PB 212.1,27
Číslo L L60060 1441

Popis

Popis:

  • Šroubovák s kuličkovým koncem
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaný kuličkový konec, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Håndtagets længde indvendigt: 45 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 1,27 mm
  • Stiftlængde indvendigt: 12 mm
  • Til metalskruer M: 1.4 mm
  • Til skruestik M: 2.5 mm