Rohová fréza na hliník 50/3

Č. pol.: 211759 50/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 50 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky s otvorom
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
⌀ D3 40 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 90 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 98 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 8,4 mm
Uhol rampy αmax 2,29 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 37,56 mm
vhodná otočná rezná platnička ZDHT 1505
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219878 5 (15IP)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 211759 50/3
EAN/GTIN 4062406681784

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

Pozor:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

Poznámka:

Odporúčaný krútiaci moment na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka