Ušní zátky uvex Hi-com hnědý SNR 24 dB velikost M

Č. pol.: 2112119
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2112119
EAN/GTIN 4031101501291
Číslo výrobcu 2112119
Číslo L L01660 708

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: uvex hi-com
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): hnědá
  • Provedení: bez šňůry
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 26 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 20 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Opakované použití: jednorázové (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál zátek: Polyuretan (PU)