Podélný dělič bez drážek

Č. pol.: 2104601
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Oddeľovač priehradiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2104601
EAN/GTIN 4010886879894
Číslo výrobcu 2104601
Číslo L L60160 5642
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Jako rozdělovač/upevnění pro moduly č. 2005 CT2

Charakteristika:

  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez