Torusna glodača glava, tvrda obrada, HB7730, ⌀ D h10 / R: 10/0,5mm

Artikl br.: 210265 10/0,5
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
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D h10 / R (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Broj oštrica Z: 4
  • Kut spirale: 45

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
Rezna glava ⌀ D 10 mm
Vrsta HB7730
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Broj oštrica Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje
Strategija rezanja HPC
Unutarnje hlađenje ne
Veličina prihvata 10 mm
Duljina glave l 13 mm
Duljina rezne oštrice L2 7,5 mm
Kutni radijus 0,5 mm
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Oblik drške GARANT TopCut
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 210265 10/0,5
EAN / GTIN 4045197607423
Broj proizvođača 210265 10/0,5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
130
Čelik < 55 HRC
H
65
Čelik < 60 HRC
H
55
suho
 
Zrak
 

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve