{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 25 mm | |
Typ | HB7820 | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Veľkosť upínania | 24 mm | |
Dĺžka hlavy l | 32 mm | |
Dĺžka britov L2 | 19 mm | |
Uhlový Polomer | 4 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,22 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,28 mm | |
Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 210255 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197607577 |