Torusová frézovacia hlava HPC 12/0,5

Č. pol.: 210255 12/0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: W
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Uhol sklonu zubov: 42

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ vyvŕtavacej hlavy D 12 mm
Typ HB7820
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ W
Počet rezných hrán Z 3
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Veľkosť upínania 12 mm
Dĺžka hlavy l 16 mm
Dĺžka britov L2 9 mm
Uhlový Polomer 0,5 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,11 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,13 mm
Prevedenie stopky GARANT TopCut
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210255 12/0,5
EAN/GTIN 4045197606891

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
580
Alu (krátke rezanie)
N
550
Hliník > 10 % si
N
400
CuZn
N
350
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty plných drážok pre ap max≤0,5×D.
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
    ⌀ D h10 / R Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka