Sady klíčů s vnitřním šestihranem

Č. pol.: 210.DH 10 CN
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210.DH 10 CN
EAN/GTIN 7610733235735
Číslo výrobcu PB 210.DH-10 CN
Číslo L L60060 2533

Popis

Popis:

  • Šroubováky s úhlem, sada v kompaktním plastovém držáku
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesně zalomené hrany, bezpečné zasunutí do šroubů
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantudtag (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10