TK torusová fréza R1 0,2 1,2X30

Č. pol.: 209721 1,2X30
Zľava
86,28 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0/−0,005
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny
  • Hĺbka záberu ae pre frézovaní: 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 1,2 mm
Povrchová úprava diamant
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ 0/−0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 1,2 mm
Polomer rezania R1 0,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 1,14 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v uhlíku 0,016 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v uhlíku 0,016 mm
Faktor korekcie ap korr 0,04
Farebný krúžok čierna
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209721 1,2X30
EAN/GTIN 4045197918611

užívateľská tabuľka

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GRP, CFRP
N
190
grafit
N
340
Hybridy
N
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S kryštalickou diamantovou povrchovou úpravou sp3. Pre najvyššie nároky na výkon a presnosť v kompozitoch, GFK, CFK a grafite. Extrémne úzke tolerancie zabezpečujú maximálnu presnosť. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Dvojité brúsenie dier s 2 skosenými hranami. Uhol skosenia α = 16°.
Tolerancie:
  • polomer reznej hrany: R1 = ±0,0025mm
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Kopírovanie: ap = 0,10 × D × ap korr
Orezávanie: ap = 0,20 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!
napr.: vf = 18 000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka