{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,2 mm | |
Danga | Deimant. | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,2 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 0,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 1,14 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,016 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,016 mm | |
Pataisinis faktorius ap korr | 0,04 | |
Spalvinis žymėjimas | juodas | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 209721 1,2X30 | |
EAN / GTIN | 4045197918611 |