Batoh 70 L černá onesize

Č. pol.: 209312049900onesize
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209312049900onesize
EAN/GTIN 7330509699690
Číslo výrobcu 209312049900onesize

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester potažený PVC, nepromokavý, 680 g/m²
1000D Tarpaulin

Objem
70 litrů

Detaily
Tkaný štítek Blåkläder na boku
Místo pro obtisk na ramenním popruhu, 4x13 cm

Funkčnost
Voděodolný rolovací uzávěr, Přední přihrádka na zip, Přihrádka na počítač na zip uvnitř zadního panelu, Držák na klíče v přední přihrádce, Nastavitelné ramenní popruhy, Nastavitelný hrudní popruh, Držadlo na přenášení

Rozměry
30x38x60 cm

Popis:

  • Neuvěřitelně užitečný batoh, který se dodává ve třech různých verzích a objemech - 30, 50 a 70 litrů - a který se hodí pro všechny myslitelné situace, ať už jde o výlet nebo o práci
  • Batoh je samostatný, a proto je velmi lehký, a přitom se dá snadno složit a uložit, když se nepoužívá
  • Protože je batoh vyroben z plachtoviny, je odolný proti nečistotám a vodě
  • Př, 2091/2092/2093 se velmi snadno nosí díky pevným ramenním popruhům, a pokud jej chcete spíše držet, je to možné díky dostupným držadlům
  • Batoh má rolovací uzávěr, díky kterému do něj můžete sbalit opravdu co nejvíce a ještě o něco více
  • Další vlastností je, že vnitřek batohu je viditelný, protože podšívka je vysoko viditelná, což usnadňuje hledání toho, co hledáte