Tloušťkoměr 0-20 mm ocel, 0.01 mm ocel pro externí měření

Č. pol.: 209-404
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 209-404
Číslo výrobcu 209-404
Číslo L L40700 315

Popis

Popis:

Tento analogový Číselníkový úchylkoměru pro venkovní měření nabízí následující výhody: Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň krytí IP65). Optimalizovaná měřicí síla. Ergonomický design.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 20
Přesnost: 0,03 mm
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická