TK odihlovač 60° 12

Č. pol.: 208168 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 6
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 60 Stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 11,9 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Úkosové frézovanie 30 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok zelená
Rohový uhol úkosu 30 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208168 12
EAN/GTIN 4045197537430

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
105
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.
Tolerancia: Rozmer S = ±0,2 mm.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka