• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK odjehlovač hran 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm

Artiklové číslo: 208168 12
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
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úhlové frézy
Povlak TiAlN
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu Dc 12 mm
Úhel rohového zkosení 30 stupně
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 11,9 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 6
Toleranční třída h6
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv na zub fz 0,06 mm
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 11,9 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 12
Délka stopky LS 62 mm
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Označení výrobce VHM-Entgrater
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel profilu 60 stupně
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 6
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Funkční délka 11 mm
Hmotnost 118 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek zelená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208168 12
EAN / GTIN 4045197537430
Číslo výrobce 208168 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Se speciálním úhlem šroubovice, měkký řez. Tolerance: Rozměr S = ±0,2 mm.

Použití:

Velmi vhodný pro srážení a začišťování hran obrobků a pro konturovací práce.