TK odhrotovač, špirálový 90° 0,8

Č. pol.: 208154 0,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 3

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 0,8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 0,5 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Úkosové frézovanie 45 Stupeň
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,01 mm
Posuv fzv PMMA akryl 0,01 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208154 0,8
EAN/GTIN 4062406774738

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
480
Alu (krátke rezanie)
N
440
Hliník > 10 % si
N
400
PMMA akryl
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Odihlovač s lešteným priestorom na triesky a ostrými reznými hranami špeciálne na obrábanie hliníka a plastov.
Tolerancia: Rozmer S = +/- 0,2 mm.
Vrcholový uhol +/- 5 uhlových minút.
Vynikajúca povrchová úprava vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka