{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresas angulares | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo Dc | 0,8 mm | |
| Longitud total L | 50 mm | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Longitud de filo Lc | 0,5 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 3 | |
| Ángulo de desprendimiento | 35 grados | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 0,4 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00300105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 3 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Denominación del fabricante | VHM-Entgrater spiralisiert 90° | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | N | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Ángulo de ajuste | 45 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de perfil | 90 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminio: mecanizado con virutas cortas | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Longitud útil L1 | 2,4 mm | |
| Longitud funcional | 14 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 45.000 min-1 | |
| Peso | 5 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Anillo de color | color amarillo | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | 208154 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406774738 | |
| Número del fabricante | 208154 0,8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |