{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Rozmer S | 1,4 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Úkosové frézovanie | 45 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Druh produktu | Odihlovač |
Číslo položky | 208097 2 | |
EAN/GTIN | 4045197858634 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK odihlovač 90° 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
566 kus/y s okamžitým dodaním
24,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 019 kus/y s okamžitým dodaním
32,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 021 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ rezných hrán DC | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh produktu | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač | Odihlovač |