{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 3 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 1,4 mm | |
Teljes hossz L | 38 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208097 2 | |
EAN / GTIN | 4045197858634 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VHM sorjázó 90° 2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
551 darabszám azonnal szállítható
23,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
993 darabszám azonnal szállítható
31,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 192 darabszám azonnal szállítható
18,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szártűrés | h6 | h6 | h6 | h6 |
Vágóél ⌀ DC | 2 | 2 | 2 | 2 |
Típus | N | N | N | N |
Fogak száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Szár ⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 |
Termék fajtája | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó | Sorjázó |