TK drážkovacia fréza 38,5X10

Č. pol.: 208024 38,5X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Typ: NF
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 38,5 mm
Dĺžka britov Lc 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 850 D/F
Frézovací profil krížové brity
Typ NF
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 10
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
pre kotúčové pružiny DIN 6888 10,0×15,0 mm
⌀ vôle D1 11,8 mm
Celková dĺžka L 71 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208024 38,5X10
EAN/GTIN 4062406397142

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
67
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
63
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť. Rezanie po obvode, krížové ozubenie. Bočné plochy sú podbrúsené
S delicmi triesok– typ NF.

Poznámka:

Vhodné na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN6888.
fz pre ap = 0,1×D.
Následný produkt pre č. 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka