Rezkar VHM za utore 38,5X10 mm

Št. art.: 208024 38,5X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: NF
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 38,5 mm
Dolžina rezila Lc 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 850 D/F
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip NF
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 10
Smer pristavljanja vodoravno
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
za moznike DIN 6888 10,0×15,0 mm
⌀ sprostitve D1 11,8 mm
Celotna dolžina L 71 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,045 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208024 38,5X10
EAN/GTIN 4062406397142

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
67
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
63
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo. Režejo po obodu, s križnimi zobmi. Stranske ploskve so prosto brušene
Z delilci odrezkov – tip NF.

Opomba:

Primerno za rezkanje utorov segmentnih moznikov po DIN6888.
fz za ap = 0,1 × D.
Naslednik za art. 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico