{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 0,03×D pri kopírovacom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Polomer R | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 60 mm | |
⌀ vôle D1 | 11,4 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,08 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Celistvá a guľová fréza |
Číslo položky | 207072 12 | |
EAN/GTIN | 4045197849779 |