VHM radiusni rezkar, DLC, ⌀ f8 DC: 12mm

Št. art.: 207072 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 26 mm
Radij R 6 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 60 mm
⌀ sprostitve D1 11,4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,08 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207072 12
EAN/GTIN 4045197849779
Številka proizvajalca 207072 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
500
Al (kratki odrezki)
N
450
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Tolerance: Kontura radija = ±0,01 mm.

Opomba:

Naslednik art. 207070.