Pletená čepice COMPLETE, Unisex, Hi-vis oranžová, Velikost ONE

Č. pol.: 20650-610-14 ONE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 20650-610-14 ONE
EAN/GTIN 5711074913749
Číslo výrobcu 20650-610-14 ONE
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina

Charakteristika:

  • Strečová tkanina
  • Zloženie tkaniny: 100% recyklovaný polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Rebrovaný úplet.

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 40 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Suché zavesenie
  • Nežehlite
  • nevhodné na suché čistenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka